Istnieje alternatywa dla tego artykułu

Szlifierki proste pneumatyczne G2414, tulejki zaciskowe o ⌀ 6 mm krótkie, Typ: S150

Nr art.: 079447 S150
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
14 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Gwint przyłączający BSP
Przyłącze pneumatyczne 3/8 cal
Zalecany rozmiar węża (średnica wewnętrzna) 13 mm
Maksymalne zapotrzebowanie powietrza 432 l/min
Oznaczenie producenta G2414 S150
zasilanie energią Zastosowanie sprężonego powietrza
Średnica tulei mocującej 6 mm
Maks. prędkość obrotowa 15 000 min-1
Poziom natężenia dźwięku przy pracy 76 dB
Moc przekazywana 850 W
Wibracje wg EN maks. 2,5 m/s2
Rodzaj produktu szlifierka prosta
Długość całkowita 215 mm
masa całkowita 0,78 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 079447 S150
EAN / GTIN 7322590019846
Numer producenta 8423031256
Producent/osoba odpowiedzialna Atlas Copco Tools Central Europe GmbH, Wetterschacht 9, 45139 Essen, Deutschland, www.atlascopco.de

Opis

Wykonanie:

Wydajna i solidna szlifierka prosta o dużej mocy i spokojnej pracy. Wyłącznik bezpieczeństwa zapobiega niezamierzonemu włączeniu. Maksymalne prędkości obrotowe, optymalne do każdego zastosowania, od 8500 do 25000 obr./min.
krótka konstrukcja, długość 215 mm.
⌀ tulejki zaciskowej 6mm.

W dostawie:

Z koniecznymi złączkami

Część zamienna:

Wybrane zestawy serwisowe: zestawy części zamiennych do konserwacji i utrzymania dostępne są na zamówienie dla większości narzędzi pneumatycznych Atlas Copco.