Rechte persluchtslijper G2414, spantang-⌀ 6 mm kort S085

Artikelnummer: 079447 S085
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer G2414 S085
Afgegeven vermogen 500 W
Maximaal toerental 8.500 min-1
Maximale luchtbehoefte 252 l/min
Draadaansluiting BSP
Persluchtaansluiting 3/8 inch
Aanbevolen slangafmeting (inwendige ⌀) 13 mm
Gewicht 0,78 kg
Geluidsproductie 70 dB(A)
Maximale vibratie volgens EN < 2,5 m/s2
Producttype Rechte slijper

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 079447 S085
EAN/GTIN 7322590019860
Nummer fabrikant 8423031258

Omschrijving

Uitvoering:

Krachtige en robuuste rechte slijpers, zeer geluidsarm. De veiligheidsschakelaar voorkomt onbedoeld inschakelen. Voor de toepassing optimale maximumtoerentallen tussen 8500 en 25.000 1/min.
Korte uitvoering, lengte 215 mm.
Spantang-⌀ 6mm.

Levering:

Inclusief benodigde nippels.

Reservedeel:

Geselecteerde onderhoudssets (service-kits):
ruilonderdelensets voor preventief onderhoud zijn voor de meeste Atlas Copco-persluchtgereedschappen op aanvraag leverbaar.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen