Pnevmatski premi brusilnik G2414, vpenjalne stročnice ⌀ 6 mm kratki S085

Št. art.: 079447 S085
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
16 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca G2414 S085
Izhodna moč 500 W
Maksimalno število vrtljajev 8.500 min-1
Največja poraba stisnjenega zraka 252 l/min
Priključni navoj BSP
Priključek za stisnjeni zrak 3/8 col
Priporočena velikost cevi (notranji ⌀) 13 mm
Masa 0,78 kg
Delovni hrup 70 dB(A)
Maksimalne vibracije v skladu z EN < 2,5 m/s2
Vrsta izdelka Premi brusilniki

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 079447 S085
EAN/GTIN 7322590019860
Številka proizvajalca 8423031258

Opis

Izvedba:

Zmogljivi in robustni premi brusilniki z zelo mirnim tekom. Varnostno zagonsko stikalo preprečuje neželeni vklop. Največje število vrtljajev, optimizirano za uporabo, med 8500 in 25.000 vrt./min.
Kratka izvedba, dolžina 215 mm.
⌀ vpenjalne stročnice 6mm.

Obseg dobave:

Vklj. s potrebnimi mazalkami.

Rezervni del:

Izbrane garniture za vzdrževanje:
garniture zamenljivih delov za preventivno vzdrževanje in popravila so za večino pnevmatskih orodij Atlas Copco na voljo po ponudbi.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico