Trykluftligesliber G2414, spændetangs-⌀ 6 mm kort, Type: S085

Art.-nr.: 079447 S085
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
22 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Tilslutningsgevind BSP
Tryklufttilslutning 3/8 tommer
Anbefalet slangestørrelse (indvendig diameter) 13 mm
Maks. luftbehov 252 l/min
Producentbetegnelse G2414 S085
Energiforsyning trykluftdrevet
Diameter, spændetang 6 mm
Omdrejningstal maks. 8.500 min-1
Arbejdsstøj 70 dB
Udgangseffekt 500 W
Vibrationer i henhold til EN maks. 2,5 m/s2
Produkttype ligesliber
Længde i alt 215 mm
Vægt, samlet 0,78 kg

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 079447 S085
EAN/GTIN 7322590019860
Producentnummer 8423031258
Producent/ansvarlig person Atlas Copco Tools Central Europe GmbH, Wetterschacht 9, 45139 Essen, Deutschland, www.atlascopco.de

Betegnelse

Udførelse:

Effektive og robuste ligeslibere med meget rolig gang. Sikkerhedsafbryderen forhindrer utilsigtet start. Anvendelsesoptimeret maks. omdrejningstal mellem 8500 og 25000 omdr./min.
Kort konstruktion, længde 215 mm.
Spændetangs-⌀ 6mm.

Leveringsomfang:

Inklusive nødvendige nipler.

Reservedel:

Udvalgte vedligeholdelsessæt (service-kit):
Udskiftningsreservedelssæt til forebyggende service og vedligeholdelse fås på forespørgsel til de fleste Atlas Copco trykluftværktøjer.