{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Prijungimo sriegis | BSP | |
| Pneumatinė jungtis | 3/8 in | |
| Rekomenduojamas žarnos dydis (vidinis skersmuo) | 13 mm | |
| Maksimalus oro poreikis | 252 l/min | |
| Gamintojo pavadinimas | G2414 S085 | |
| Maitinimas | varom. pneumatiniu būdu | |
| Įvorės skersmuo | 6 mm | |
| Sūkių skaičius maks. | 8 500 min-1 | |
| Darbinis triukšmas | 70 dB | |
| Atiduodamoji galia | 500 W | |
| Vibracijos pagal EN maks. | 2,5 m/s2 | |
| Produkto rūšis | tiesinis šlifuoklis | |
| Visas ilgis | 215 mm | |
| Bendras svoris | 0,78 kg |
| Produkto numeris | 079447 S085 | |
| EAN / GTIN | 7322590019860 | |
| Gamintojo numeris | 8423031258 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Atlas Copco Tools Central Europe GmbH, Wetterschacht 9, 45139 Essen, Germany, www.atlascopco.de |