Pneumatska ravna brusilica G2414, stezna čeljust ⌀ 6 mm kratko S085

Artikl br.: 079447 S085
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
16 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača G2414 S085
Izlazna snaga 500 W
maksimalan broj okretaja 8.500 min-1
maksimalna potreba za zrakom 252 l/min
Priključni navoj BSP
Priključak tlačnog zraka 3/8 col
preporučena veličina crijeva (unutarnji ⌀) 13 mm
Težina 0,78 kg
Radna buka 70 dB(A)
maksimalne vibracije prema EN < 2,5 m/s2
Vrsta proizvoda Ravni brusilica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 079447 S085
EAN / GTIN 7322590019860
Broj proizvođača 8423031258

Opis

Izvedba:

Snažna i robusna ravna brusilica za miran rad. Sigurnosni prekidač sprječava neželjeno uključivanje. Radno optimirani maksimalni brojevi okretaja između 8500 i 25000 1/min.
Kratki oblik izvedbe, duljina 215 mm.
⌀ stezne čahure 6mm.

Opseg isporuke:

Uključuje: potrebna nazuvica.

Zamjenski dio:

Odabrane garniture za održavanje (servisni kitovi):
garniture dijelova za zamjenu za preventivno i redovno održavanje isporučive su na upit za većinu pneumatskih alata Atlas Copco.