• Nie można zamówić produktu ze względu na brakujące ceny.

Pneumatyczna szlifierka prosta, Typ: 53531

Nr art.: 079443 53531
Nowy produkt

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Gwint przyłączający NPT
Przyłącze pneumatyczne 3/8 cal
Maksymalne zapotrzebowanie powietrza 1 128 l/min
Oznaczenie producenta 53531
zasilanie energią Zastosowanie sprężonego powietrza
Średnica tulei mocującej 6 mm
Maks. prędkość obrotowa na 1. biegu 18 000 min-1
Maks. prędkość obrotowa 18 000 min-1
Poziom natężenia dźwięku przy pracy 84 dB
Moc przekazywana 744 W
Wibracje wg EN maks. 3,2 m/s2
Rodzaj produktu szlifierka prosta
Długość całkowita 467 mm
masa całkowita 2,2 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 079443 53531
EAN / GTIN 616026535312
Numer producenta 53531
Producent/osoba odpowiedzialna Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Opis

Wykonanie:

Wysokowydajna szlifierka prosta o maksymalnej prędkości obrotowej 18 000 obr./min. Solidny, zamontowany na stałe, stalowy trzpień przedłużający umożliwia obróbkę przy niskim poziomie wibracji w trudno dostępnych miejscach.

W dostawie:

Z koniecznymi złączkami