{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Gwint przyłączający |
NPT
|
|
| Przyłącze pneumatyczne |
1/4 cal
|
|
| Maksymalne zapotrzebowanie powietrza |
648 l/min
|
|
| Oznaczenie producenta |
48325
|
|
| zasilanie energią |
Zastosowanie sprężonego powietrza
|
|
| Średnica tulei mocującej |
6 mm
|
|
| Maks. prędkość obrotowa na 1. biegu |
25 000 min-1
|
|
| Maks. prędkość obrotowa |
25 000 min-1
|
|
| Poziom natężenia dźwięku przy pracy |
79 dB
|
|
| Moc przekazywana |
298 W
|
|
| Wibracje wg EN maks. |
2,5 m/s2
|
|
| Rodzaj produktu |
szlifierka prosta
|
|
| Długość całkowita |
202 mm
|
|
| masa całkowita |
0,41 kg
|
| Numer artykułu | 079443 48325 | |
| EAN / GTIN | 616026483255 | |
| Numer producenta | 48325 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com |