{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Racord filetat | NPT | |
| Racord de aer comprimat | 3/8 inch | |
| Debit maxim de aer necesar | 1.128 l/min | |
| Zgomot de lucru | 84 dB | |
| Denumirea producătorului | 53531 | |
| Alimentare cu energie | Acționat cu aer comprimat | |
| Diametru clește de prindere | 6 mm | |
| Turaţie treapta 1. Viteză max. | 18.000 min-1 | |
| Turaţie max. | 18.000 min-1 | |
| Zgomot de lucru | 84 dB | |
| Putere de ieşire | 744 W | |
| Vibraţie conform EN max. | 3,2 m/s2 | |
| Tip produs | polizor drept | |
| Lungimea totală | 467 mm | |
| Greutate totală | 2,2 kg |
| Cod articol | 079443 53531 | |
| EAN / GTIN | 616026535312 | |
| Număr producător | 53531 | |
| Producător/responsabil | Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com |