Tryckluftsdrivna rakslipmaskiner 53531

Art-nr: 079443 53531
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
4 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning 53531
axeleffekt 744 W
maximalt varvtal: 18 000 min-1
maximal luftförbrukning 1 128 l/min
anslutningsgänga NPT
Tryckluftsanslutning 3/8 tum
Spännhylsa-⌀ 6 mm
vikt 2,2 kg
bullernivå 84 dB(A)
maximala vibrationer enligt EN 3,2 m/s2
Längd 467 mm
Produktslag Rakslip

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 079443 53531
EAN/GTIN 616026535312
Tillverkarens nummer 53531

Benämning

Utförande:

Dynabrade − tryckluftsdriven rakslipmaskin. Mångsidigt användbar rakslipmaskin med jämn gång i robust och ergonomiskt utförande och mjukt handtag.
Kraftfull rakslip med högsta varvtal 18000 varv/minut Den robusta, fasta stålförlängningen möjliggör vibrationssnål bearbetning på svåråtkomliga ställen.

Leveransinnehåll:

Inklusive erforderlig nippel.