Meuleuses droites pneumatiques, Type: 53531

Réf.: 079443 53531
Nouveau produit
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Raccord fileté NPT
Raccord pneumatique 3/8 pouce
Quantité maximale d’air absorbé 1 128 l/min
Niveau sonore 84 dB
Référence fabricant 53531
Alimentation électrique fonctionnement à l’air comprimé
Diamètre pince de serrage 6 mm
Vitesse de rotation 1re vitesse max. 18 000 min-1
Vitesse de rotation max. 18 000 min-1
Niveau sonore 84 dB
Puissance de décharge 744 W
Vibrations suivant EN max. 3,2 m/s2
Type de produit meuleuse droite
Longueur totale 467 mm
Poids total 2,2 kg

Identification et classification

Référence article 079443 53531
EAN / GTIN 616026535312
Réf. fabricant 53531
Fabricant/personne responsable Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Description

Exécution:

Puissante meuleuse droite avec une vitesse de rotation maximale de 18 000 tr/min. La robuste rallonge en acier fixe permet un travail quasi sans vibrations dans des endroits difficiles d'accès.

Livraison:

Avec raccords nécessaires.