{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Gwint przyłączający | NPT | |
| Przyłącze pneumatyczne | 3/8 cal | |
| Maksymalne zapotrzebowanie powietrza | 1 254 l/min | |
| Oznaczenie producenta | 52669 | |
| zasilanie energią | Zastosowanie sprężonego powietrza | |
| Średnica tulei mocującej | 6 mm | |
| Maks. prędkość obrotowa na 1. biegu | 20 000 min-1 | |
| Maks. prędkość obrotowa | 20 000 min-1 | |
| Poziom natężenia dźwięku przy pracy | 79 dB | |
| Moc przekazywana | 744 W | |
| Wibracje wg EN maks. | 2,5 m/s2 | |
| Rodzaj produktu | szlifierka prosta | |
| Długość całkowita | 221 mm | |
| masa całkowita | 1 kg |
| Numer artykułu | 079443 52669 | |
| EAN / GTIN | 616026526693 | |
| Numer producenta | 52669 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com |