• Non è possibile ordinare l‘articolo a causa delle impostazioni sulla visualizzazione dei prezzi.

Levigatrici diritte ad aria compressa 53531

Codice art.: 079443 53531

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto 53531
Potenza fornita 744 W
Numero massimo giri 18.000 min-1
Fabbisogno massimo d’aria 1.128 l/min
Filettatura di raccordo NPT
Raccordo pneumatico 3/8 pollici
⌀ Pinze di serraggio 6 mm
Peso 2,2 kg
Rumorosità 84 dB(A)
Vibrazione massima a norma EN 3,2 m/s2
Lunghezza 467 mm
Tipo di prodotto Levigatrici diritte

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 079443 53531
EAN / GTIN 616026535312
Codice del produttore 53531

Descrizione

Esecuzione:

Dynabrade − Levigatrice diritta ad aria compressa Levigatrici diritte versatili e silenziose in versione robusta ed ergonomica con impugnatura Soft.
Potente levigatrice diritta con numero di giri massimo di 18.000 1/min. La robusta prolunga in acciaio fissa consente di lavorare senza vibrazioni in punti di difficile accesso.

Fornitura:

Incl nippli.