Pneumatické přímé brusky, Typ: 52669

Artiklové číslo: 079443 52669
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Připojovací závit NPT
Připojení stlačeného vzduchu 3/8 palec
Maximální potřeba vzduchu 1 254 l/min
Označení výrobce 52669
Zásobování energií Provoz na stlačený vzduch
Průměr upínacích kleštin 6 mm
Otáčky 1. rychlostní stupeň max. 20 000 min-1
Otáčky max. 20 000 min-1
Pracovní hluk 79 dB
Odevzdaný výkon 744 W
Vibrace podle EN max. 2,5 m/s2
Druh produktu přímá bruska
Celková délka 221 mm
Hmotnost celkem 1 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 079443 52669
EAN / GTIN 616026526693
Číslo výrobce 52669
Výrobce/odpovědná osoba Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Popis

Provedení:

Bezpřevodová, výkonná 750 Watt přímá bruska s nejvyšším počtem otáček 20000 1/min. Patentovaná kontrola otáček pro konstantní otáčky při zatížení.

Rozsah dodávky:

Včetně potřebných maznic.