Lijadora recta neumática, Tipo: 52669

Número de artículo: 079443 52669
Nuevo producto
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
3 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Rosca de conexión
NPT
Conexión aire comprimido
3/8 pul
Demanda de aire máxima
1.254 l/min
Denominación del fabricante
52669
Suministro de energía
Funcionamiento con aire comprimido
Diámetro de la pinza de sujeción
6 mm
Revoluciones 1 marcha máx.
20.000 min-1
Número de revoluciones máx.
20.000 min-1
Nivel sonoro de funcionamiento
79 dB
Potencia generada
744 W
Vibraciones según EN máx.
2,5 m/s2
Tipo de producto
lijadora recta
Longitud total
221 mm
Peso total
1 kg

Identificación y clasificación

Número de artículo 079443 52669
EAN / GTIN 616026526693
Número del fabricante 52669
Fabricante/responsable Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Descripción

Ejecución:

Lijadora recta de alta potencia sin engranajes de 750 vatios con una velocidad máxima de 20 000 rpm. Control de velocidad patentado para un número de revoluciones constante, incluso con carga.

Volumen de suministro:

Incluye las boquillas necesarias.