Druckluft-Geradschleifer, Typ: 52669

Artikel-Nr.: 079443 52669
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anschlussgewinde NPT
Druckluft-Anschluss 3/8 Zoll
Luftbedarf max. 1 254 l/min
Herstellerbezeichnung 52669
Energieversorgung Druckluftbetrieben
Durchmesser Spannzange 6 mm
Drehzahl 1. Gang max. 20 000 min-1
Drehzahl max. 20 000 min-1
Arbeitsgeräusch 79 dB
Abgabeleistung 744 W
Vibration nach EN max. 2,5 m/s2
Produktart Geradschleifer
Länge gesamt 221 mm
Gewicht gesamt 1 kg

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 079443 52669
EAN / GTIN 616026526693
Herstellernummer 52669
Hersteller/verantwortliche Person Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxemburg, www.dynabrade.com

Beschreibung

Ausführung:

Getriebeloser, leistungsstarker 750 Watt Geradschleifer mit einer Höchstdrehzahl von 20000 1/min. Patentierte Drehzahlüberwachung für konstante Drehzahl auch unter Last.

Lieferumfang:

Inklusive erforderliche Nippel.