• Varen kan ikke bestilles pga. manglende priser.

Trykluftligeslibere 52669

Art.-nr.: 079443 52669
Nyt produkt

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse 52669
Udgangseffekt 744 W
maks. omdrejningstal 20.000 min-1
Maks. luftbehov 1.254 l/min
Tilslutningsgevind NPT
Tryklufttilslutning 3/8 tommer
Spændepatron-⌀ 6 mm
Vægt 1 kg
Arbejdsstøj 79 dB(A)
Maks. vibration iht. EN < 2,5 m/s2
Længde 221 mm
Produkttype Ligesliber

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 079443 52669
EAN/GTIN 616026526693
Producentnummer 52669

Betegnelse

Udførelse:

Dynabrade − trykluftligeslibere.
Universelt anvendelige, rolige ligeslibere i robust og ergonomisk konstruktion med softgrip.
Kraftig og gearløs 750 watt ligesliber med et maks. omdrejningstal på 20000 1/min. Patenteret omdrejningstalovervågning for konstant omdrejningstal, selv under belastning.

Leveringsomfang:

Inklusive nødvendige nipler.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele