{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Gwint przyłączający | NPT | |
| Przyłącze pneumatyczne | 1/4 cal | |
| Zalecany rozmiar węża (średnica wewnętrzna) | 10 mm | |
| Maksymalne zapotrzebowanie powietrza | 1 050 l/min | |
| Oznaczenie producenta | 52294 | |
| Zasilanie energią | Zastosowanie sprężonego powietrza | |
| Średnica tulei mocującej | 6 mm | |
| Min. średnica tarczy | 50 mm | |
| Maks. średnica tarczy | 75 mm | |
| Maks. prędkość obrotowa | 20 000 min-1 | |
| Poziom natężenia dźwięku przy pracy | 79 dB | |
| Moc przekazywana | 522 W | |
| Cechy szczególne | Zwarta konstrukcja | |
| Wibracje wg EN maks. | 1,3 m/s2 | |
| Rodzaj produktu | szlifierka kątowa | |
| Masa całkowita | 1 kg |
| Numer artykułu | 079325 52294 | |
| EAN / GTIN | 616026522947 | |
| Numer producenta | 52294 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com |