Pneumatická úhlová bruska na kotouče ⌀ 50 mm, ⌀ kotouče až 75 mm, s připojovacím závitem NPT, pneumatická přípojka 1/4 palce

Artiklové číslo: 079325 52294
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
2 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Připojovací závit
NPT
Připojení stlačeného vzduchu
1/4 palec
Doporučená velikost hadice (vnitřní průměr)
10 mm
Maximální potřeba vzduchu
1 050 l/min
Označení výrobce
52294
Zásobování energií
Provoz na stlačený vzduch
Průměr upínacích kleštin
6 mm
Průměr kotouče min.
50 mm
Průměr kotouče max.
75 mm
Otáčky max.
20 000 min-1
Pracovní hluk
79 dB
Odevzdaný výkon
522 W
Zvláštní znaky
Kompaktní konstrukce
Vibrace podle EN max.
1,3 m/s2
Druh produktu
úhlová bruska
Hmotnost celkem
1 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 079325 52294
EAN / GTIN 616026522947
Číslo výrobce 52294
Výrobce/odpovědná osoba Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Popis

Provedení:

Malá úhlová bruska se silným pneumatickým motorem, nejvyšší otáčky 20000 1/min. upínacích kleštin ⌀ 6 mm. Použití jako úhlová frézka nebo s brusným talířem č. 554090.
7° úhlová hlava, bez převodovky.

Rozsah dodávky:

Včetně potřebných maznic.

Poznámka:

Malý brusný systém 3M Roloc® ⌀ 55 / 75 mm najdete od č. 554005.