• Het artikel kan niet worden besteld vanwege ontbrekende prijzen.

Haakse mini-persluchtslijper 52294

Artikelnummer: 079325 52294
Nieuw product.
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer 52294
Afgegeven vermogen 522 W
Maximaal toerental 20.000 min-1
Maximale luchtbehoefte 1.050 l/min
Draadaansluiting NPT
Persluchtaansluiting 1/4 inch
Maximale vibratie volgens EN 1,3 m/s2
Aanbevolen slangafmeting (inwendige ⌀) 10 mm
Maximale schijf-⌀ 75 mm
Minimale schijf-⌀ 50 mm
Gewicht 1 kg
Geluidsproductie 79 dB(A)
Producttype Haakse slijper

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 079325 52294
EAN/GTIN 616026522947
Nummer fabrikant 52294

Omschrijving

Uitvoering:

Haakse minislijper met krachtige persluchtmotor, maximumtoerental 20000 1/min. Spantang-⌀ 6 mm. Te gebruiken als hoekfrees of met steunschijf nr. 554090.
7°-hoekkop, tandwielloos.

Levering:

Inclusief benodigde nippels.

Tip:

Het 3M Roloc®-minislijpsysteem ⌀ 55/75 mm vindt u onder nr. 554005 e.v.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen