{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
tillverkarens beteckning | 52294 | |
axeleffekt | 522 W | |
maximalt varvtal: | 20 000 min-1 | |
maximal luftförbrukning | 1 050 l/min | |
anslutningsgänga | NPT | |
Tryckluftsanslutning | 1/4 tum | |
maximala vibrationer enligt EN | 1,3 m/s2 | |
rekommenderad slangdimension (invändig ⌀) | 10 mm | |
maximal skiv-⌀ | 75 mm | |
minimal skiv-⌀ | 50 mm | |
vikt | 1 kg | |
bullernivå | 79 dB(A) | |
Produktslag | Vinkelslipmaskiner |
Artikelnummer | 079325 52294 | |
EAN/GTIN | 616026522947 | |
Tillverkarens nummer | 52294 |