{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Valmistajamerkintä | 52294 | |
Antoteho | 522 W | |
Enimmäiskierrosluku | 20 000 min-1 | |
Enimmäisilmantarve | 1 050 l/min | |
Kiinnityskierre | NPT | |
Paineilmaliitäntä | 1/4 tuuma | |
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso | 1,3 m/s2 | |
Letkun suositeltu koko (sisä-⌀) | 10 mm | |
Laikan enimmäis-⌀ | 75 mm | |
laikan vähimmäis-⌀ | 50 mm | |
Paino | 1 kg | |
Toimintaääni | 79 dB(A) | |
Tuotetyyppi | Kulmahiomakone |
Tuotekoodi | 079325 52294 | |
EAN / GTIN | 616026522947 | |
Valmistajan numero | 52294 |