• Varen kan ikke bestilles pga. manglende priser.

Lille trykluftsvinkelsliber 52294

Art.-nr.: 079325 52294
Nyt produkt

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse 52294
Udgangseffekt 522 W
maks. omdrejningstal 20.000 min-1
Maks. luftbehov 1.050 l/min
Tilslutningsgevind NPT
Tryklufttilslutning 1/4 tommer
Maks. vibration iht. EN 1,3 m/s2
Anbefalet slangestørrelse (indv. ⌀) 10 mm
Maks. skive-⌀ 75 mm
Min. skive-⌀ 50 mm
Vægt 1 kg
Arbejdsstøj 79 dB(A)
Produkttype Vinkelsliber

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 079325 52294
EAN/GTIN 616026522947
Producentnummer 52294

Betegnelse

Udførelse:

Lille vinkelsliber med kraftig trykluftmotor, maks. omdrejningstal 20000 omdr./min. Spændetangs-⌀ 6 mm. Anvendelse som vinkelfræser eller med sliberondel nr. 554090.
7° vinkelhoved, drevløs.

Leveringsomfang:

Inklusive nødvendige nipler.

Bemærk:

3M Roloc®-minislibesystemet ⌀ 55 / 75 mm finder du fra nr. 554005.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele