Hay una alternativa para este artículo

Lijadora angular de aire comprimido para discos de ⌀ de 50 mm, discos de hasta ⌀ 75 mm, con rosca de conexión NPT, conexión de aire comprimido de 1/4 pulgadas

Número de artículo: 079325 52294
Nuevo producto
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
4 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Rosca de conexión NPT
Conexión aire comprimido 1/4 pul
Tamaño de tubo flexible recomendado (diámetro interior) 10 mm
Demanda de aire máxima 1.050 l/min
Denominación del fabricante 52294
Suministro de energía Funcionamiento con aire comprimido
Diámetro de la pinza de sujeción 6 mm
Diámetro del disco mín. 50 mm
Diámetro del disco máx. 75 mm
Revoluciones 1 marcha máx. 20.000 min-1
Nivel sonoro de funcionamiento 79 dB
Potencia generada 522 W
Particularidad Modo de construcción compacto
Vibraciones según EN máx. 1,3 m/s2
Tipo de producto lijadora angular
Peso total 1 kg

Identificación y clasificación

Número de artículo 079325 52294
EAN / GTIN 616026522947
Número del fabricante 52294
Fabricante/responsable Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Descripción

Ejecución:

Lijadora angular pequeña con motor neumático potente, velocidad máxima 20 000 rpm. ⌀ de pinzas portapiezas 6 mm. Utilización como fresa angular o con plato lijador N.º 554090.
Cabeza angular de 7°, sin engranaje.

Volumen de suministro:

Incluye las boquillas necesarias.

Nota:

Encontrará el sistema de rectificado pequeño 3M Roloc® ⌀ 55 / 75 mm a partir del n.º 554005.