Hay una alternativa para este artículo

Destornilladores de impacto neumáticos 3/8 pulgada − 1/2 pulgada, Tipo: 7739

Número de artículo: 079202 7739
Nuevo producto
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
1 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Par de giro, mín., 1 68 Nm
Rosca de conexión NPT
Conexión aire comprimido 1/4 pul
Tamaño de tubo flexible recomendado (diámetro interior) 10 mm
Demanda de aire máxima 564 l/min
Número de revoluciones, máx., 1 9.900 min-1
Par de giro, máx., 1 414 Nm
Denominación del fabricante 7739
Embalaje sueltos
Suministro de energía Funcionamiento con aire comprimido
Color negro; plateado
Tamaño de tornillo máx. M20
Con función de percusión sí
Tamaño 1/2
Tipo de producto Atornillador de impacto
Longitud total 163 mm
Par de giro 1
Número de revoluciones 1
Versión portaherramientas cuadrado
Vibraciones máx. según EN 6,4 m/s2
Nivel sonoro de funcionamiento 92 dB
Marcha conmutable a derecha / a izquierda sí
Peso total 1,2 kg

Identificación y clasificación

Número de artículo 079202 7739
EAN / GTIN 015451591304
Número del fabricante 8941077390
Fabricante/responsable Desoutter GmbH, Edmund-Seng-Straße 3-5, 63477 Maintal, Deutschland, www.desouttertools.com

Descripción

Ejecución:

Atornillador de impacto resistente con conmutación cómoda por una sola mano gracias a la tecnología Side-2-Side, carcasa de material compuesto con propiedades aislantes contra el frío y mecanismo de percusión de doble martillo. Distribución del peso equilibrada para mayor comodidad en el trabajo. El aire de salida se desvía hacia abajo a través de la empuñadura. Potencia de apriete regulable gradualmente.