Article alternatif :

Boulonneuses pneumatiques 3/8 pouce − 1/2 pouce, Type: 7739

Réf.: 079202 7739
Nouveau produit
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
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couple, min., 1 68 Nm
Raccord fileté NPT
Raccord pneumatique 1/4 pouce
Taille de tuyau recommandée (diamètre intérieur) 10 mm
Quantité maximale d’air absorbé 564 l/min
Vitesse de rotation, max., 1 9 900 min-1
Couple, max., 1 414 Nm
Référence fabricant 7739
Emballage En vrac
Alimentation électrique fonctionnement à l’air comprimé
Couleur noir; argent
Taille de vis max. M20
Avec fonction de frappe oui
Réf. 1/2
Type de produit boulonneuse/clé à chocs
Longueur totale 163 mm
Couple 1
Vitesse de rotation 1
Exécution porte-outils carré
Vibrations suivant EN 6,4 m/s2
Niveau sonore 92 dB
Rotation droite/gauche réversible oui
Poids total 1,2 kg

Identification et classification

Référence article 079202 7739
EAN / GTIN 015451591304
Réf. fabricant 8941077390
Fabricant/personne responsable Desoutter GmbH, Edmund-Seng-Straße 3-5, 63477 Maintal, Deutschland, www.desouttertools.com

Description

Exécution:

Boulonneuse robuste avec inversion pratique à une seule main grâce à la technologie Side-2-Side, carter en composite avec propriétés d’isolation contre le froid et robuste mécanisme de percussion à double marteau. Répartition du poids uniforme pour un confort de travail accru. Evacuation d’air par le bas, via la poignée. Régulation progressive de la capacité de serrage.