{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Drehmoment, min., 1 |
68 Nm
|
|
| Anschlussgewinde |
NPT
|
|
| Druckluft-Anschluss |
1/4 Zoll
|
|
| empfohlene Schlauchgröße (Innendurchmesser) |
10 mm
|
|
| Luftbedarf max. |
564 l/min
|
|
| Drehzahl, max., 1 |
9 900 min-1
|
|
| Drehmoment, max., 1 |
414 Nm
|
|
| Herstellerbezeichnung |
7739
|
|
| Verpackung |
lose
|
|
| Energieversorgung |
Druckluftbetrieben
|
|
| Farbe |
schwarz; silber
|
|
| Schraubengröße max. |
M20
|
|
| mit Schlagfunktion |
ja
|
|
| Größe |
1/2
|
|
| Produktart |
Schlagschrauber
|
|
| Länge gesamt |
163 mm
|
|
| Drehmoment |
1
|
|
| Drehzahl |
1
|
|
| Ausführung Werkzeugaufnahme |
Vierkant
|
|
| Vibration max. nach EN |
6,4 m/s2
|
|
| Arbeitsgeräusch |
92 dB
|
|
| Rechts-/Linkslauf umstellbar |
ja
|
|
| Gewicht gesamt |
1,2 kg
|
| Artikelnummer | 079202 7739 | |
| EAN / GTIN | 015451591304 | |
| Herstellernummer | 8941077390 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Desoutter GmbH, Edmund-Seng-Straße 3-5, 63477 Maintal, Deutschland, www.desouttertools.com |