Wkrętarki udarowe pneumatyczne Wersja krótka, Typ: 9011M

Nr art.: 079191 9011M
Nowy produkt
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Przyłącze pneumatyczne 1/4 cal
Zalecany rozmiar węża (średnica wewnętrzna) 10 mm
Maksymalne zapotrzebowanie powietrza 85,2 l/min
Poziom natężenia dźwięku przy pracy 101,3 dB
prędkość obrotowa, maks., 1 6 500 min-1
Moment obrotowy, maks., 1 461 Nm
Oznaczenie producenta 9011M
Opakowanie luzem
Zasilanie energią Zastosowanie sprężonego powietrza
Kolor Niebieskie; Czarny
Z funkcją udaru tak
Maks. moment zrywający 461 Nm
Wielkość, 4-kątne 3/8
Rodzaj produktu Wkrętarka udarowa
Długość całkowita 92 mm
Liczba biegów/stopni 3
Moment obrotowy 1
Prędkość obrotowa 1
Rodzaj uchwytu narzędziowego 4-kątne
Maks. wibracje wg EN 7,7 m/s2
Poziom natężenia dźwięku przy pracy 101,3 dB
Cechy szczególne / wyposażenie Zwarta konstrukcja; Z hakiem do paska
Masa całkowita 1,24 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 079191 9011M
EAN / GTIN 4000896201570
Numer producenta 9011M
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Wykonanie:

  • Niezwykle kompaktowa wkrętarka udarowa z mechanizmem udarowym typu Jumbo.
  • Sterowanie jedną ręką i trójstopniowe obroty w prawo.
  • Maksymalny moment obrotowy luzowania 461 Nm.