{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Druckluft-Anschluss | 1/4 Zoll | |
| empfohlene Schlauchgröße (Innendurchmesser) | 10 mm | |
| Luftbedarf max. | 85,2 l/min | |
| Arbeitsgeräusch | 101,3 dB | |
| Drehzahl, max., 1 | 6 500 min-1 | |
| Drehmoment, max., 1 | 461 Nm | |
| Herstellerbezeichnung | 9011M | |
| Verpackung | lose | |
| Energieversorgung | Druckluftbetrieben | |
| Farbe | blau; schwarz | |
| mit Schlagfunktion | ja | |
| Losbrechmoment max. | 461 Nm | |
| Größe, Vierkant | 3/8 | |
| Produktart | Schlagschrauber | |
| Länge gesamt | 92 mm | |
| Anzahl Gänge / Stufen | 3 | |
| Drehmoment | 1 | |
| Drehzahl | 1 | |
| Ausführung Werkzeugaufnahme | Vierkant | |
| Vibration max. nach EN | 7,7 m/s2 | |
| Arbeitsgeräusch | 101,3 dB | |
| Besonderheit / Ausstattung | kompakte Bauform; mit Gürtelhaken | |
| Gewicht gesamt | 1,24 kg |
| Artikelnummer | 079191 9011M | |
| EAN / GTIN | 4000896201570 | |
| Herstellernummer | 9011M | |
| Hersteller/verantwortliche Person | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |