{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Racord de aer comprimat | 1/4 inch | |
| Dimensiune recomandată a furtunului (diametru interior) | 10 mm | |
| Debit maxim de aer necesar | 85,2 l/min | |
| Turaţie, max., 1 | 6.500 min-1 | |
| Denumirea producătorului | 9011M | |
| Alimentare cu energie | Acționat cu aer comprimat | |
| Cu funcție de impact | da | |
| Cuplu de rupere max. | 461 Nm | |
| Dimensiuni | 3/8 | |
| Tip produs | Șurubelniţă | |
| Lungimea totală | 92 mm | |
| Număr de intrări/trepte | 3 | |
| Turaţie | 1 | |
| Execuția suportului de scule | pătrat | |
| Vibraţie max. conform EN | 7,7 m/s2 | |
| Zgomot de lucru | 101,3 dB | |
| Greutate totală | 1,24 kg |
| Cod articol | 079191 9011M | |
| EAN / GTIN | 4000896201570 | |
| Număr producător | 9011M | |
| Producător/responsabil | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |