{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Připojení stlačeného vzduchu | 1/4 palec | |
| Doporučená velikost hadice (vnitřní průměr) | 10 mm | |
| Maximální potřeba vzduchu | 85,2 l/min | |
| Pracovní hluk | 101,3 dB | |
| Otáčky, max., 1 | 6 500 min-1 | |
| Krouticí moment max., 1 | 461 Nm | |
| Označení výrobce | 9011M | |
| Obal | volné | |
| Zásobování energií | Provoz na stlačený vzduch | |
| Barva | Modrá; Černá | |
| S funkcí zdvihu | ano | |
| Odlamovací moment max. | 461 Nm | |
| Velikost, 4hran | 3/8 | |
| Druh produktu | Rázový utahovák | |
| Celková délka | 92 mm | |
| Počet rychlostních stupňů/stupňů | 3 | |
| Krouticí moment | 1 | |
| Otáčky | 1 | |
| Provedení upínače nástrojů | 4hran | |
| Vibrace max. podle EN | 7,7 m/s2 | |
| Pracovní hluk | 101,3 dB | |
| Zvláštní znaky/vybavení | Kompaktní konstrukce; S háčkem na opasek | |
| Hmotnost celkem | 1,24 kg |
| Katalogové číslo | 079191 9011M | |
| EAN / GTIN | 4000896201570 | |
| Číslo výrobce | 9011M | |
| Výrobce/odpovědná osoba | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |