{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Raccord pneumatique | 1/4 pouce | |
| Taille de tuyau recommandée (diamètre intérieur) | 10 mm | |
| Quantité maximale d’air absorbé | 85,2 l/min | |
| Vitesse de rotation, max., 1 | 6 500 min-1 | |
| Référence fabricant | 9011M | |
| Alimentation électrique | fonctionnement à l’air comprimé | |
| Avec fonction de frappe | oui | |
| Couple initial de décollement max. | 461 Nm | |
| Réf. | 3/8 | |
| Type de produit | visseuse | |
| Longueur totale | 92 mm | |
| Nombre de vitesses / niveaux | 3 | |
| Vitesse de rotation | 1 | |
| Exécution porte-outils | carré | |
| Vibrations suivant EN | 7,7 m/s2 | |
| Niveau sonore | 101,3 dB | |
| Poids total | 1,24 kg |
| Référence article | 079191 9011M | |
| EAN / GTIN | 4000896201570 | |
| Réf. fabricant | 9011M | |
| Fabricant/personne responsable | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |