{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Conexión aire comprimido | 1/4 pul | |
| Tamaño de tubo flexible recomendado (diámetro interior) | 10 mm | |
| Demanda de aire máxima | 85,2 l/min | |
| Nivel sonoro de funcionamiento | 101,3 dB | |
| Número de revoluciones, máx., 1 | 6.500 min-1 | |
| Par de giro, máx., 1 | 461 Nm | |
| Denominación del fabricante | 9011M | |
| Embalaje | sueltos | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con aire comprimido | |
| Color | azul; negro | |
| Con función de percusión | sí | |
| Par inicial de arranque máx. | 461 Nm | |
| Tamaño, cuadrado | 3/8 | |
| Tipo de producto | Atornillador de impacto | |
| Longitud total | 92 mm | |
| Número de marchas / niveles | 3 | |
| Par de giro | 1 | |
| Número de revoluciones | 1 | |
| Versión portaherramientas | cuadrado | |
| Vibraciones máx. según EN | 7,7 m/s2 | |
| Nivel sonoro de funcionamiento | 101,3 dB | |
| Particularidad / equipamiento | Modo de construcción compacto; Con gancho para correa | |
| Peso total | 1,24 kg |
| Número de artículo | 079191 9011M | |
| EAN / GTIN | 4000896201570 | |
| Número del fabricante | 9011M | |
| Fabricante/responsable | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |