Brzeszczot do piły tarczowej Drytech®o średnicy 203 × 25,4 mm do obróbki INOX, Liczba zębów: 42

Nr art.: 078243 42
Nowy produkt
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
13 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Liczba zębów Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Pozycja złącz Po stronie maszyny
Obróbka na sucho nadaje się
Środek chłodząco-smarowy nie
Seria Drytech
Średnica skrawania Dc 203 mm
Średnica otworu mocującego D3 25,4 mm
Szerokość cięcia B 1,7 mm
Liczba ostrzy (obwodowych) Z 42
Materiał skrawający HM
Grupa skrawania M (stal nierdzewna)
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Wykonanie narzędzia Nośnik stalowy, z lutowanymi płytkami skrawającymi z twardego materiału wg DIN ISO 513 (Hx, Cx, Bx, Dx)
Proces obróbki Frezowanie rozdzielające (FTR)
Rodzaj produktu Piła tarczowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 078243 42
EAN / GTIN 4260052466995
Producent/osoba odpowiedzialna JEPSON Power GmbH, Ernst-Abbe-Straße 5, 52249 Eschweiler, Deutschland, www.jepson.de

Opis

Wykonanie:

Optymalnie nadają się do cięcia metalowych krat, blach trapezowych, profili, kanałów kablowych, rur do rolet, itd. Przy grubości 1,0 do 1,7 mm zestawy brzeszczotów LBS są wyraźnie cieńsze od typowych brzeszczotów. Dzięki temu są bardziej oszczędne, wydajne i szybsze. Energooszczędne, co tym samym zapewnia większą moc akumulatora.