{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Prelucrare uscată | recomandat | |
| Lubrifiant de răcire | nu | |
| Serie | Drytech | |
| Diametru tăiş Dc | 203 mm | |
| Diametru gaură de montare D3 | 25,4 mm | |
| Lăţime de tăiere B | 1,7 mm | |
| Număr tăișuri (pe circumferinţă) Z | 42 | |
| Material tăiș | Carbură | |
| Grupa de aşchiere | M (oțel inoxidabil) | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Proiectarea sculei | Suport din oțel cu seturi de tăiere din material dur brazate conform DIN ISO 513 (Hx, Cx, Bx, Dx) | |
| Procedeu de prelucrare | Frezare de debitare (FTR) | |
| Tip produs | Disc de circular |
| Cod articol | 078243 42 | |
| EAN / GTIN | 4260052466995 | |
| Producător/responsabil | JEPSON Power GmbH, Ernst-Abbe-Straße 5, 52249 Eschweiler, Deutschland, www.jepson.de |