Hoja de sierra circular Drytech® de ⌀ de 203×25,4 mm para INOX, Cantidad de dientes: 42

Número de artículo: 078243 42
Nuevo producto
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
13 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de dientes Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Posición de las interfaces Lado de la máquina
Procesamiento en seco adecuado
Lubricante refrigerante no
Serie Drytech
Diámetro del filo Dc 203 mm
Diámetro del orificio de montaje D3 25,4 mm
Ancho de corte B 1,7 mm
Número de cortes (circunferencial) Z 42
Material de corte MD
Grupo de arranque de virutas M (acero inoxidable)
Interfaz Punto de separación 1
Ejecución de la herramienta Soporte de acero con insertos de corte de material duro soldados según DIN ISO 513 (Hx, Cx, Bx, Dx)
Procedimiento de mecanizado Fresado de separación (FTR)
Tipo de producto Hoja de sierra circular

Identificación y clasificación

Número de artículo 078243 42
EAN / GTIN 4260052466995
Fabricante/responsable JEPSON Power GmbH, Ernst-Abbe-Straße 5, 52249 Eschweiler, Deutschland, www.jepson.de

Descripción

Ejecución:

Óptimo para serrar rejillas metálicas e inoxidables, chapas trapezoidales, perfiles, canales para cables, tubos de núcleo de rodillos, etc. Con 1,0 a 1,7 mm las hojas de sierra LBS son mucho más finas que las hojas de sierra convencionales. Esto ahorra material, más eficiente y más rápido. Ahorro de energía y, por lo tanto, mayor potencia de la batería.