Pilový kotouč Drytech® ⌀203 × 25,4 mm pro INOX, Počet zubů: 42

Artiklové číslo: 078243 42
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
13 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet zubů Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Poloha rozhraní Na straně stroje
Suché obrábění vhodný
Chladicí a mazací prostředek ne
Řada Drytech
Průměr břitu Dc 203 mm
Průměr upínacího otvoru D3 25,4 mm
Šířka řezu B 1,7 mm
Počet břitů (po obvodu) Z 42
Řezný materiál TK
Skupina obrobitelnosti M (nerezavějící ocel)
Rozhraní Odpojovací místo 1
Provedení nástroje Ocelový nosný prvek s pájenými řeznými vložkami z tvrdého materiálu podle DIN ISO 513 (Hx, Cx, Bx, Dx)
Postupy obrábění Dělicí frézování (FTR)
Druh produktu Pilový list

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 078243 42
EAN / GTIN 4260052466995
Výrobce/odpovědná osoba JEPSON Power GmbH, Ernst-Abbe-Straße 5, 52249 Eschweiler, Deutschland, www.jepson.de

Popis

Provedení:

Optimální pro řezání kovových mříží a roštů, lichoběžníkových plechů, profilů, kabelových kanálů, roletových trubek apod. tloušťka 1.0 až 1.7 mm znamená, že jsou pilové kotouče LBS podstatně tenčí než běžné pilové kotouče. Díky tomu šetří materiál, jsou efektivnější a rychlejší. Šetří energii, takže nabídnou i vyšší výkon akumulátoru.