Drytech® Kreissägeblatt⌀ 203× 25,4 mm für INOX, Anzahl Zähne: 42

Artikel-Nr.: 078243 42
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Zähne Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schnittstellen Position maschinenseitig
trocken Bearbeitung geeignet
Kühlschmierstoff nein
Serie Drytech
Schneidendurchmesser Dc 203 mm
Durchmesser Aufnahmebohrung D3 25,4 mm
Schnittbreite B 1,7 mm
Anzahl Schneiden (umfangseitig) Z 42
Schneidstoff HM
Zerspanungsgruppe M (nichtrostender Stahl)
Schnittstelle Trennstelle 1
Werkzeugausführung Stahl-Träger mit gelöteten Hartstoff-Schneideinsätzen nach DIN ISO 513 (Hx, Cx, Bx, Dx)
Bearbeitungsverfahren Trennfräsen (FTR)
Produktart Kreissägeblatt

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 078243 42
EAN / GTIN 4260052466995
Hersteller/verantwortliche Person JEPSON Power GmbH, Ernst-Abbe-Straße 5, 52249 Eschweiler, Deutschland, www.jepson.de

Beschreibung

Ausführung:

Optimal zum Sägen von Metallgittern und Rosten, Trapezblechen, Profilen, Kabelkanälen, Rolladenrohren, etc. Mit 1.0 bis 1.7 mm sind die LBS-Sägeblätter wesentlich dünner als herkömmliche Sägeblätter. Sie sind dadurch materialsparend, effizienter und schneller. Energiesparend und somit mehr Akkuleistung.