Lame de scie circulaire Drytech® ⌀ 203 × 25,4 mm pour INOX, Nombre de dents: 42

Réf.: 078243 42
Nouveau produit
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
13 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de dents Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Position des interfaces côté machine
Usinage à sec adaptée
Lubrifiant non
Série Drytech
Diamètre des dents Dc 203 mm
Diamètre d’alésage D3 25,4 mm
Largeur de coupe B 1,7 mm
Nombre de dents (périphérie) Z 42
Nuance de coupe Carbure
Groupe d’usinage M (acier inoxydable)
Interface interface 1
Exécution outil porte-outils en acier avec plaquettes de coupe en matériau dur brasé suivant DIN ISO 513 (Hx, Cx, Bx, Dx)
Procédé d’usinage tronçonnage (FTR)
Type de produit lames de scies circulaires

Identification et classification

Référence article 078243 42
EAN / GTIN 4260052466995
Fabricant/personne responsable JEPSON Power GmbH, Ernst-Abbe-Straße 5, 52249 Eschweiler, Deutschland, www.jepson.de

Description

Exécution:

Idéales pour le sciage de grillages et de grilles métalliques, de tôles trapézoïdales, de profilés, de conduites de câbles, de tubes de volets roulants, etc. D’une épaisseur de 1,0 à 1,7 mm, les lames de scie LBS sont nettement plus minces que les lames de scie classiques. Elles sont ainsi plus économiques, plus efficaces et plus rapides. Economes en énergie pour une plus grande autonomie de la batterie.