Akumulatorowe piły tarczowe, Typ: M12FCS442

Nr art.: 078207 M12FCS442
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
3 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Opakowanie: Walizka systemowa (HD = Heavy Duty)
  • odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie: Milwaukee typ B 12 V

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Opakowanie Walizka systemowa (HD = Heavy Duty)
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie Milwaukee typ B 12 V
oznaczenie producenta M12 FCS442 502X
zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
rodzaj akumulatora litowo-jonowy
Liczba dołączonych akumulatorów 2
pojemność akumulatora 5 Ah
Napięcie akumulatorów 12 V
Wersja Ręczna piła tarczowa
maksymalna prędkość obrotowa 3 600 min-1
⌀ brzeszczotu 140 mm
⌀ otworu brzeszczotu 20 mm
maks. głębokość cięcia 90° 44 mm
maks. wibracje wg EN 1,5 m/s2
masa 2,5 kg
Rodzaj produktu Piły

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 078207 M12FCS442
EAN / GTIN 4058546483609
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Wykonanie:

Akumulatorowa piła tarczowa M12 FUEL™ z bezszczotkowym silnikiem POWERSTATE™.
  • Stopka magnezowa zmniejsza wagę i maksymalizuje trwałość.
  • Wbudowana dmuchawa pyłu utrzymuje linię cięcia w czystości.
  • Światło LED oświetla linię cięcia, zapewniając lepszą widoczność.

W dostawie:

W zestawie akumulator, ładowarka i walizka transportowa.

Wskazówka:

Pasujące akumulatory zamienne i ładowarki są dostępne pod nr. 073801073840.