Akkumulátoros körfűrész, Típus: M12FCS442

Cikkszám: 078207 M12FCS442
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Csomagolás: Rendszerkoffer (HD=Heavy Duty)
  • Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség: Milwaukee B 12 V típus

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Csomagolás Rendszerkoffer (HD=Heavy Duty)
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség Milwaukee B 12 V típus
Gyártó jelölése M12 FCS442 502X
Energiaellátás Akkus
Akkumulátor típus Lítium-ion
A tartalmazott akkumulátorok száma 2
Akkumulátor kapacitás 5 Ah
Akkumulátor-feszültség 12 V
Kivitel Kézi körfűrész
Maximális fordulatszám 3 600 min-1
Fűrészlap ⌀ 140 mm
Fűrészlap furat ⌀ 20 mm
Maximális vágásmélység 90° 44 mm
Max. vibráció EN szerint 1,5 m/s2
Súly 2,5 kg
Termék fajtája Fűrész

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 078207 M12FCS442
EAN / GTIN 4058546483609
Gyártó/felelős személy Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Leírás

Kivitel:

M12 FUEL™ akkus körfűrész kefe nélküli POWERSTATE™ motorral.
  • A magnézium papucs csökkenti a súlyt és maximalizálja a tartósságot.
  • Az integrált por lefúvó tisztán tartja a vágott vonalat.
  • A jobb láthatóság érdekében LED-es lámpa megvilágítja a vágott vonalat.

Tartalom:

Akku, töltőkészülék, szállítókoffer.

Figyelem:

Hozzávaló tartalék akkumulátorokat és töltőkészülékeket a 073801073840 számnál talál.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek