Akumulatorowe piły tarczowe, Typ: M12FCS442

Nr art.: 078207 M12FCS442
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
12 sztuk w magazynie
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba dołączonych akumulatorów 2 szt.
Rodzaj akumulatora Litowo-jonowe (Li-Ion)
Napięcie akumulatorów 12 V
Pojemność akumulatora 5 Ah
Z możliwością ponownego naładowania tak
Oznaczenie producenta M12 FCS442 502X
Opakowanie Walizka systemowa (HD = Heavy Duty)
Zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
Średnica brzeszczotu piły 140 mm
Średnica otworu brzeszczotu piły 20 mm
Maks. prędkość obrotowa 3 600 min-1
Kąt ostrza 90 stopni
Maks. głębokość cięcia, 90 44 mm
Właściwości Silnik bezszczotkowy; Z odsysaniem; z oświetleniem LED
Rodzaj produktu Ręczna piła tarczowa
Masa całkowita 2,5 kg
Wibracje wg EN maks. 1,5

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 078207 M12FCS442
EAN / GTIN 4058546483609
Numer producenta 4933493489
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Wykonanie:

Akumulatorowa piła tarczowa M12 FUEL™ z bezszczotkowym silnikiem POWERSTATE™.
  • Stopka magnezowa zmniejsza wagę i maksymalizuje trwałość.
  • Wbudowana dmuchawa pyłu utrzymuje linię cięcia w czystości.
  • Światło LED oświetla linię cięcia, zapewniając lepszą widoczność.

W dostawie:

W zestawie akumulator, ładowarka i walizka transportowa.

Wskazówka:

Pasujące akumulatory zamienne i ładowarki są dostępne pod nr. 073801073840.