Akumulátorová okružní pila, Typ: M12FCS442

Artiklové číslo: 078207 M12FCS442
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
7 ks okamžitě k dodání
Článek o nebezpečných látkách

U nebezpečných zásilek není možné využít expresní doručení.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet obsažených akumulátorů 2 ks
Typ akumulátoru Lithium-iontová (Li-Ion)
Napětí akumulátorů 12 V
Kapacita akumulátoru 5 Ah
Nabíjecí ano
Označení výrobce M12 FCS442 502X
Obal systémový kufřík (HD=Heavy Duty)
Zásobování energií Provoz s akumulátorem
Průměr pilového kotouče 140 mm
Průměr otvoru pilového kotouče 20 mm
Otáčky max. 3 600 min-1
Úhel řezu 90 stupně
Hloubka řezu max., 90 44 mm
Vlastnosti Bezkartáčový motor; S odsáváním; s LED
Druh produktu Ruční kotoučová pila
Hmotnost celkem 2,5 kg
Vibrace podle EN max. 1,5

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 078207 M12FCS442
EAN / GTIN 4058546483609
Číslo výrobce 4933493489
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Provedení:

Akumulátorová okružní pila M12 FUEL™ s bezkartáčovým motorem POWERSTATE™.
  • Hořčíková patka snižuje hmotnost a maximalizuje odolnost.
  • Integrované ofukování prachu udržuje linii řezu viditelnou.
  • LED světlo osvětluje linii řezu pro lepší viditelnost.

Rozsah dodávky:

Včetně akumulátoru, nabíječky, přepravního kufru.

Poznámka:

Vhodné náhradní akumulátory a nabíječky naleznete od č. 073801−073840.