{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Pakiranje | Sistemski kovček (HD=Heavy Duty) | |
| Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja | Milwaukee tip B 12 V | |
| Oznaka proizvajalca | M12 FCS442 502X | |
| Napajanje | Omrežno napajanje | |
| Vrsta akumulatorja | Li-ionski | |
| Število vključenih akumulatorjev | 2 | |
| Kapaciteta akumulatorja | 5 Ah | |
| Napetost akumulatorja | 12 V | |
| Izvedba | Ročna krožna žaga | |
| Maksimalno število vrtljajev | 3.600 min-1 | |
| ⌀ lista za žago | 140 mm | |
| ⌀ izvrtine lista za žago | 20 mm | |
| Maksimalna globina reza 90° | 44 mm | |
| Maksimalne vibracije v skladu z EN | 1,5 m/s2 | |
| Masa | 2,5 kg | |
| Vrsta izdelka | Žaga |
| Številka izdelka | 078207 M12FCS442 | |
| EAN/GTIN | 4058546483609 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de |