• Nie można zamówić produktu ze względu na brakujące ceny.

Akumulatorowe piły tarczowe, Typ: M18FMCS

Nr art.: 078207 M18FMCS
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba dołączonych akumulatorów 2 szt.
Rodzaj akumulatora Litowo-jonowe (Li-Ion)
Napięcie akumulatorów 18 V
Pojemność akumulatora 5 Ah
Z możliwością ponownego naładowania tak
Oznaczenie producenta M18FMCS-502X
Opakowanie Walizka systemowa (HD = Heavy Duty)
Zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
Średnica brzeszczotu piły 150 mm
Średnica otworu brzeszczotu piły 20 mm
Maks. prędkość obrotowa 3 900 min-1
Kąt ostrza 90 stopni
Maks. głębokość cięcia, 90 57 mm
Właściwości Wskaźnik poziomu naładowania; Silnik bezszczotkowy; Z odsysaniem; z oświetleniem LED; Bez iskrzenia; Zabezpieczenie przed przeciążeniem
Rodzaj produktu Ręczna piła tarczowa
Masa całkowita 2,8 kg
Wibracje wg EN maks. 2,5

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 078207 M18FMCS
EAN / GTIN 4002395289288
Numer producenta 4933459193
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Wykonanie:

Zintegrowany uchwyt na klucz trzpieniowy 6-kątny.
Poręczna i mocna akumulatorowa piła tarczowa do metalu 18 V / 5,0 Ah do cięcia rur, profili, prętów gwintowanych i kanałów kablowych.
  • Bezszczotkowy silnik POWERSTATE™ zapewniający wysokie prędkości ciecia.
  • Elektronika REDLINK PLUS™ z cyfrowym zabezpieczeniem przed przeciążeniem dla jeszcze większej mocy.
  • Hak metalowy do łatwego i bezpiecznego zawieszenia przyrządu.
  • Zimne cięcie, wolne od zadziorów i iskier.
  • Beznarzędziowa regulacja głębokości cięcia, do cięć od 1 do 57 mm.

W dostawie:

W zestawie akumulator, ładowarka i walizka transportowa.

Wskazówka:

Pasujące akumulatory zamienne i ładowarki są dostępne pod nr. 073801073840.
Pasujący brzeszczot do piły tarczowej zob nr 078212 rozm. 150X20T34.