{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Średnica tulei mocującej | 6 mm | |
| Min. prędkość obrotowa | 5 000 min-1 | |
| Maks. prędkość obrotowa | 10 000 min-1 | |
| Konstrukcja silnika | Bezszczotkowy silnik EC | |
| Moc przekazywana | 380 W | |
| Cechy szczególne | Zmienna prędkość obrotowa | |
| Rodzaj produktu | szlifierka prosta | |
| Długość całkowita | 282 mm | |
| Szerokość łącznie | 39 mm | |
| Wysokość całkowita | 39 mm | |
| Masa całkowita | 0,877 kg |
| Numer artykułu | 078155 RCK-GS100 | |
| EAN / GTIN | 4007220539200 | |
| Numer producenta | 83004002 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com |