Urządzanie szlifierskie, z rękojeścią, typ: RCK-WS45

Nr art.: 078155 RCK-WS45
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 2-3 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Średnica tulei mocującej 3 mm
Min. prędkość obrotowa 15 000 min-1
Maks. prędkość obrotowa 30 000 min-1
Konstrukcja silnika Bezszczotkowy silnik EC
Moc przekazywana 120 W
Cechy szczególne Zmienna prędkość obrotowa; Zwarta konstrukcja
Rodzaj produktu szlifierka kątowa
Długość całkowita 180 mm
Szerokość łącznie 24 mm
Wysokość całkowita 23 mm
Masa całkowita 0,243 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 078155 RCK-WS45
EAN / GTIN 4007220538647
Numer producenta 83003002
Producent/osoba odpowiedzialna August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Wykonanie:

Rękojeści RCK są wyposażone w silnik bezszczotkowy o wysokiej stabilności prędkości obrotowej i lepszej ergonomii.
Rękojeść kątowa 45° z zakresem prędkości obrotowych 15 000–30 000 obr./min i tuleją zaciskową 3 mm.