Schleifgerät Handstück, Typ: RCK-GS100

Artikel-Nr.: 078155 RCK-GS100
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Durchmesser Spannzange 6 mm
Drehzahl min. 5 000 min-1
Drehzahl max. 10 000 min-1
Motorbauweise bürstenloser EC-Motor
Abgabeleistung 380 W
Besonderheit Variable Drehzahl
Produktart Geradschleifer
Länge gesamt 282 mm
Breite gesamt 39 mm
Höhe gesamt 39 mm
Gewicht gesamt 0,877 kg

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 078155 RCK-GS100
EAN / GTIN 4007220539200
Herstellernummer 83004002
Hersteller/verantwortliche Person August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Beschreibung

Ausführung:

Die RCK-Handstücke verfügen über einen Brushless-Motor mit hoher Drehzahlstabilität und verbesserter Ergonomie.
Robustes Handstück mit einem Drehzahlbereich von 5.000 - 10.000 U/min und 6 mm Spannzange.