Urządzanie szlifierskie, z rękojeścią, typ: RCK-GS400

Nr art.: 078155 RCK-GS400
Nowy produkt
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Średnica tulei mocującej 6 mm
Min. prędkość obrotowa 20 000 min-1
Maks. prędkość obrotowa 40 000 min-1
Konstrukcja silnika Bezszczotkowy silnik EC
Moc przekazywana 380 W
Cechy szczególne Zmienna prędkość obrotowa
Rodzaj produktu szlifierka prosta
Długość całkowita 282 mm
Szerokość łącznie 39 mm
Wysokość całkowita 39 mm
Masa całkowita 0,885 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 078155 RCK-GS400
EAN / GTIN 4007220539194
Numer producenta 83004001
Producent/osoba odpowiedzialna August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Wykonanie:

Rękojeści RCK są wyposażone w silnik bezszczotkowy o wysokiej stabilności prędkości obrotowej i lepszej ergonomii.
Mocna rękojeść z zakresem prędkości obrotowych 20 000–40 000 obr./min i tuleją zaciskową 6 mm.

W dostawie:

Kabel rękojeści o długości 2 m (RCK AK 2 m), tuleja zaciskowa 6 mm (grupa tulei zaciskowych 21), 2 klucze do mocowania (2 × EM SW 14 mm).