Ruční nástavec brusného nástroje, Typ: RCK-GS100

Artiklové číslo: 078155 RCK-GS100
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Průměr upínacích kleštin 6 mm
Otáčky min. 5 000 min-1
Otáčky max. 10 000 min-1
Konstrukce motoru Bezkartáčový EC motor
Odevzdaný výkon 380 W
Zvláštní znaky Variabilní otáčky
Druh produktu přímá bruska
Celková délka 282 mm
Šířka celkem 39 mm
Výška celková 39 mm
Hmotnost celkem 0,877 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 078155 RCK-GS100
EAN / GTIN 4007220539200
Číslo výrobce 83004002
Výrobce/odpovědná osoba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Popis

Provedení:

Nástavce RCK jsou vybaveny bezkartáčovým motorem s vysokou stabilitou otáček a vylepšenou ergonomií.
Robustní nástavec s rozsahem otáček 5 000 - 10 000 ot./min a upínací kleštiny 6 mm.